€ 5,85/ stukexcl. btw
€ 7,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 35 mm |
Groep | 5 |
Materiaal | Polypropyleen vlamonderdrukkend |
Kleur | Zwart |
Profiel | Elastomeerstrips |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 58 mm |
L1 | 71 mm |
L2 | 52 mm |
ØD1 | 35 mm |
Breedte | 30 mm |