€ 5,37/ stukexcl. btw
€ 6,50incl. btw
167 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 19 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 3/4" in |
Groep | 3 |
Materiaal | Polypropyleen vlamonderdrukkend |
Kleur | Zwart |
Profiel | Elastomeerstrips |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 35.5 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 19 mm |
Breedte | 30 mm |