€ 4,89/ stukexcl. btw
€ 5,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 14 mm |
Groep | 2 |
Materiaal | Polypropyleen vlamonderdrukkend |
Kleur | Zwart |
Profiel | Elastomeerstrips |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 32 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 26 mm |
ØD1 | 14 mm |
Breedte | 30 mm |