Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel ACT vlamvertragend polypropyleen standaard serie 214.3-ACT

  • ERIKS:12529179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
14.3 mm
Groep
2
Materiaal
Polypropyleen vlamonderdrukkend
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeerstrips
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
14.3 mm
Breedte
30 mm