Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel ACT vlamvertragend polypropyleen standaard serie 106a-ACT

  • ERIKS:12314915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
6 mm
Groep
1A
Materiaal
Polypropyleen vlamonderdrukkend
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeerstrips
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
6 mm
Breedte
30 mm