€ 4,68/ stukexcl. btw
€ 5,66incl. btw
69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 6.4 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 1/4" in |
Groep | 1A |
Materiaal | Polypropyleen vlamonderdrukkend |
Kleur | Zwart |
Profiel | Elastomeerstrips |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 26 mm |
L1 | 37 mm |
L2 | 20 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
Breedte | 30 mm |