Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel ACT vlamvertragend polypropyleen standaard dubbele serie 212.7/12.7-ACT

  • ERIKS:12314952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,13/ stukexcl. btw

€ 7,42incl. btw

292 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
12.7 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
12.7 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/2" in
Groep
2D
Materiaal
Polypropyleen vlamonderdrukkend
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeerstrips
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
26.6 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
12.7 mm
ØD2
12.7 mm
Breedte
30 mm