Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel ACT vlamvertragend polypropyleen standaard dubbele serie 106.4/06.4-ACT

  • ERIKS:12314948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
6.4 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
6.4 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/4" in
Groep
1D
Materiaal
Polypropyleen vlamonderdrukkend
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeerstrips
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
26.6 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
6.4 mm
ØD2
6.4 mm
Breedte
30 mm