Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-9S-M-W2/2

  • ERIKS:13636312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,14/ stukexcl. btw

€ 58,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
9S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
90 mm
G
M 24
H
21 mm
L1
270 mm
L2
205 mm
ØD1
35 mm
S
15 mm