Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-8S-M-W5/2

  • ERIKS:14867596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 409,10/ stukexcl. btw

€ 495,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
8S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
80 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
226 mm
L2
168 mm
ØD1
30 mm
S
15 mm