Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-7S-M-W5

  • ERIKS:866113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Serie: zwaar
Lasplaten
Materiaal: W5 =RVS, A4 - 1.4401 / 1.4571 (AISI316/316TI)
Opslaan in lijst

€ 109,60/ stukexcl. btw

€ 132,62incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
7S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
60 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm