Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-7S-M-W4

  • ERIKS:13918072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,02/ stukexcl. btw

€ 122,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
7S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
60 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm