€ 19,47/ stukexcl. btw
€ 23,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAL |
Groep | 7S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 60 mm |
G | M 16 |
H | 12 mm |
L1 | 180 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 24 mm |
S | 10 mm |