Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-6S-U-W2

  • ERIKS:14396983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
45 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
140 mm
L2
90 mm
ØD1
20 mm
S
10 mm