Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-6S-M-W3

  • ERIKS:762970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,42/ stukexcl. btw

€ 13,82incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
45 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
140 mm
L2
90 mm
ØD1
20 mm
S
10 mm