€ 9,57/ stukexcl. btw
€ 11,58incl. btw
146 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAL |
Groep | 6S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 45 mm |
G | M 12 |
H | 8 mm |
L1 | 140 mm |
L2 | 90 mm |
ØD1 | 20 mm |
S | 10 mm |