Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-5S-M-W4

  • ERIKS:904627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,67/ stukexcl. btw

€ 25,01incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
5S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 10
H
8 mm
L1
100 mm
L2
60 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm