Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-5S-M-W3

  • ERIKS:11356323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,67incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
5S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 10
H
8 mm
L1
100 mm
L2
60 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm