Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-4S-U-W2

  • ERIKS:14396978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
4S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 10
H
8 mm
L1
86 mm
L2
45 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm