€ 19,61/ stukexcl. btw
€ 23,73incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAL |
Groep | 4S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
G | M 10 |
H | 8 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 18 mm |
S | 8 mm |