Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-3S-M-W3

  • ERIKS:11356321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,72/ stukexcl. btw

€ 4,50incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
3S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 10
H
8 mm
L1
74 mm
L2
33 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm