€ 381,49/ stukexcl. btw
€ 461,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAL |
Groep | 11S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 160 mm |
G | M 30 |
H | 38 mm |
L1 | 520 mm |
L2 | 395 mm |
ØD1 | 50 mm |
S | 30 mm |