Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-11S-M-W1

  • ERIKS:11356207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 305,19/ stukexcl. btw

€ 369,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
11S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B
160 mm
G
M 30
H
38 mm
L1
520 mm
L2
395 mm
ØD1
50 mm
S
30 mm