Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SPAL-10S-M-W4

  • ERIKS:14867590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.099,05/ stukexcl. btw

€ 1.329,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL
Groep
10S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
120 mm
G
M 30
H
21 mm
L1
340 mm
L2
265 mm
ØD1
45 mm
S
25 mm