€ 172,57/ stukexcl. btw
€ 208,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAL |
Groep | 10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 120 mm |
G | M 30 |
H | 21 mm |
L1 | 340 mm |
L2 | 265 mm |
ØD1 | 45 mm |
S | 25 mm |