€ 12,21/ stukexcl. btw
€ 14,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAD |
Groep | 4S-D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B | 30 mm |
G | M 10 |
H | 8.5 mm |
L1 | 130 mm |
L2 | 90 mm |
ØD | 18 mm |
S | 8 mm |