€ 16,01/ stukexcl. btw
€ 19,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SP |
Groep | 8 |
Materiaal | Aluminium |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 148 mm |
L2 | 120 mm |
ØD | 12 mm |
S | 5 mm |