Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-8-M-W2

  • ERIKS:11356232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,69/ stukexcl. btw

€ 3,25incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
8
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
148 mm
L2
120 mm
ØD
12 mm
S
5 mm