Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-7-M-W5

  • ERIKS:11327336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,40/ stukexcl. btw

€ 17,42incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
7
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
122 mm
L2
94 mm
ØD
12 mm
S
5 mm