€ 10,65/ stukexcl. btw
€ 12,89incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SP |
Groep | 7 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 122 mm |
L2 | 94 mm |
ØD | 12 mm |
S | 5 mm |