€ 2,08/ stukexcl. btw
€ 2,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SP |
Groep | 6 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 30 mm |
G | 1/4–20 UNC |
H | 6.5 mm |
L1 | 88 mm |
L2 | 66 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |