Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-6-M-W5

  • ERIKS:778346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,28/ stukexcl. btw

€ 13,65incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
6
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
88 mm
L2
66 mm
ØD
12 mm
S
3 mm