Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-5D-M-W3-OV

  • ERIKS:14396965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SP
Groep
5D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
110 mm
ØD
14 mm
S
5 mm