€ 2,38/ stukexcl. btw
€ 2,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | SP |
Groep | 5D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L | 110 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |