€ 8,47/ stukexcl. btw
€ 10,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SP |
Groep | 5 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
G | 1/4–20 UNC |
H | 6.5 mm |
L1 | 71 mm |
L2 | 52 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |