Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-5-U-W2

  • ERIKS:14396968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
1/4–20 UNC
H
6.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm