Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-5-M-W85

  • ERIKS:14744882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,31/ stukexcl. btw

€ 17,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
5
Materiaal
Aluminium
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm