Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-5-M-W5

  • ERIKS:880035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,87/ stukexcl. btw

€ 13,15incl. btw

237 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
5
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm