€ 8,97/ stukexcl. btw
€ 10,85incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SP |
Groep | 5 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 71 mm |
L2 | 52 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |