Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-4D-M-W2

  • ERIKS:851795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,13/ stukexcl. btw

€ 2,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SP
Groep
4D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
85 mm
ØD
14 mm
S
5 mm