Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-4-M-W55

  • ERIKS:12936491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
4
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
60 mm
L2
40 mm
ØD
12 mm
S
3 mm