Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-4-M-W2

  • ERIKS:851094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

1574 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
60 mm
L2
40 mm
ØD
12 mm
S
3 mm