€ 11,73/ stukexcl. btw
€ 14,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | SP |
Groep | 3D |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L | 70 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |