Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-3D-M-W3

  • ERIKS:11356342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SP
Groep
3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
70 mm
ØD
14 mm
S
5 mm