Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-3D-M-W2-OV

  • ERIKS:11620837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,96/ stukexcl. btw

€ 2,37incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SP
Groep
3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
70 mm
ØD
14 mm
S
5 mm