Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-3-M-W4

  • ERIKS:785547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD
12 mm
S
3 mm