Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-2D-M-W55

  • ERIKS:12529208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,57/ stukexcl. btw

€ 9,16incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SP
Groep
2D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
B1
60 mm
B2
30.5 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm