€ 10,64/ stukexcl. btw
€ 12,87incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | SP |
Groep | 2D |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L | 55 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |