Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-2-U-W2

  • ERIKS:14396947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
1/4–20 UNC
H
6.5 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm