Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-2-M-W55

  • ERIKS:12529198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,51/ stukexcl. btw

€ 6,67incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm